Regolatore con filtro + oliatore «SYNTESI», BG 2, G 1/2, 20 µm, 0…8 bar, RMSA

Codice art.: 144751
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
Dati tecnici

Serie SYNTESI
Esecuzione Unità di manutenzione in 2 pezzi
Pressione di esercizio massima 13 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 50 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/2 pollici
È composto da Filtro regolatore; Nebulizzatore
Pressione di lavoro da 0 bar
Pressione di lavoro fino a 8 bar
Tipo di collegamento, Nebulizzatore Raccordo filettato
Tipo di collegamento, Filtro regolatore Raccordo filettato
Filettatura interna 1/2 pollici; 1/2 pollici
Tipo di prodotto Unità di manutenzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 144751
EAN / GTIN 4047322761260
Codice del produttore 144751
Numero-L L00970 141425
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore filtro + oliatore «SYNTESI», BG 2, G 1/2, 20 µm, p1 max. = 13 bar, p2 = 0 … 8 bar, RMSA semiautomatico, T = -10 … 50 °C, senza manometro. Unità di manutenzione in due parti composta da regolatore con filtro e oliatore della serie «SYNTESI». Per tutte le informazioni relative alle caratteristiche dei singoli componenti, consultare le schede tecniche dei singoli componenti. Manometro non incluso nella fornitura! Versione ATEX su richiesta!