Régulateur de batterie « SYNTESI », BG1, G 1/4, 0…8 bar, sans manomètre

Réf.: 139968
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série SYNTESI
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Longueur totale 102 mm
Largeur totale 51,5 mm
Hauteur totale 42 mm
Débit 330 l/min
Pression de service de 0 bar
Pression de service jusqu’à 8 bar
Pression de service maximale 15 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Matériau boîtier plastique
Type de produit pressostats
Matériau boîtier plastique

Identification et classification

Référence article 139968
EAN / GTIN 4047322754811
Réf. fabricant 139968
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de batterie « SYNTESI », BG 1, G 1/4, p1 = max. 15 bar, p2 = 0 … 8 bar, T = -10 … 50 °C, sans manomètre. Les régulateurs de batterie sont utilisés pour prélever l’air régulé au niveau des raccords avant et arrière, tandis que les entrées et sorties d’air principal (pression d’entrée) sont directement reliées entre elles. Il est ainsi possible, par exemple, de raccorder différents régulateurs côte à côte à la même pression d’entrée et d’utiliser différentes pressions régulées sans avoir à tenir compte de la pression du régulateur précédent. Ces régulateurs de batterie utilisent les mêmes principes de construction que les régulateurs standard de la série « SYNTESI ». Ils offrent donc les mêmes avantages que, par exemple, la compensation des variations de pression d’entrée, les soupapes de purge et la purge rapide pour une pression régulée, ainsi que les boutons de réglage verrouillables et verrouillables. Manomètre non compris dans la livraison ! Version ATEX sur demande !

Caractéristique(s):

  • A: 42,0 mm
  • B: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Série: Synthèse
  • Medium: Air comprimé ou autres gaz neutres
  • Boîtier: technopolymère
  • membrane: NBR 60 Shore (dureté) avec insert en tissu polyester
  • capot à ressort: technopolymère
  • Débit 1: 330 Nl/min
  • Débit 2: 500 Nl/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Raccord Sortie: G 1/4
  • Raccord Entrée: G 1/4
  • Plage de régulation max.: 8 bar
  • Plage de régulation min.: 0 bar
  • Pression d’entrée max.: 15 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Mesure du débit 1: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 0,5 bar
  • Mesure du débit 2: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Filetage à l’avant et à l’arrière: G 1/8