Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM, AlTiN, NPT: 1/16-27

Codice art.: 139739 1/16-27
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

NPT Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: NPT
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Rapporto di conicità: 1:16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master TM
Misura del filetto 1/16-27 NPT
Rivestimento AlTiN
Tipo di filettatura NPT
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma ANSI B 1.20.1
Rapporto di conicità 1:16
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Passo dei taglienti differente
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,941 mm
Filetti per pollice 27
⌀ Nominale DC 5,39 mm
Lunghezza del tagliente Lc 8,93 mm
Lunghezza codolo Ls 39,3 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Numero denti Z 4
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm
Profilo della filettatura Profilo completo
⌀ Filettatura 7,9 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139739 1/16-27
copia
EAN / GTIN 4067263126966
copia
Codice del produttore 139739 1/16-27
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 50 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
45
TOOLOX 33
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
85
TOOLOX 44
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
50
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
82
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
75
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
50
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
120
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Rivestimento HiPIMS a base di AlTiN di ultima generazione.
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Uso:

Per filettatura gas conica (NPT), secondo la norma ANSI B1.20.1, per filettatura con mastice.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139739 + 139739-1/16-27_129100", "categoryPath":"/Machining/Thread machining/Thread mills/Multi-row thread mills/Mono multi-row thread mills"}" href="/IT/it/hoi/p/129100">129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139739 + 139739-1/16-27_129100", "categoryPath":"/Machining/Thread machining/Thread mills/Multi-row thread mills/Mono multi-row thread mills"}" href="/IT/it/hoi/p/129100">129100 HE.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master TM" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello