Fresa a filettare a interpolazione GARANT Master TM 2,5×D, AlCrN, M: M12

Codice art.: 139526 M12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M; M; EG-M; EG-M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M12
Rivestimento AlCrN
Tipo di filettatura M; M; EG-M; EG-M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio VHM
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 4
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio sinistra
Passo dei taglienti differente
Passo della filettatura 1,75 mm
⌀ Tagliente DC 9,8 mm
Lunghezza tagliente lc 3,5 mm
Sporgenza totale L1 31,75 mm
Lunghezza codolo Ls 40 mm
Lunghezza complessiva L 76 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
⌀ Colletto D1) 7,45 mm
Raggio di programmazione 4,84 mm
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,06 mm
Profilo della filettatura Profilo completo
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 30
Serie Master TM
Tipo di prodotto Frese per filettare foranti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139526 M12
copia
EAN / GTIN 4067263290674
copia
Codice del produttore 139526 M12
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
TOOLOX 33
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
85
TOOLOX 44
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
50
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
82
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
75
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
50
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
120
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

La speciale geometria dei taglienti frontali con passo irregolare consente una fresatura circolare di filetti sicura su una vastissima gamma di materiali. Le scanalature di raffreddamento laterali sul codolo forniscono un’eccellente adduzione del lubrorefrigerante senza indebolire il nocciolo dell’utensile, offrendo così la massima sicurezza dei processi anche in condizioni di instabilità. Tutti gli utensili sono a taglio sinistro e adatti per filettatura destra e sinistra.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare.
  • Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
  • Scanalature di raffreddamento sul codolo per un’adduzione mirata del lubrorefrigerante.
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139526 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139526 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master TM" Visualizza tutto
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello