• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Maschi a macchina a rullare senza scanalature 6HX, TiN, M: M1

Codice art.: 139125 M1
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
M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M1
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 1X 4HX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,25 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 2,5 mm
Quadro del codolo □ 2,1 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 0,9 mm
⌀ Filettatura 1 mm
Numero di scanalature per i trucioli 1
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 1
Profondità filettatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139125 M1
copia
EAN / GTIN 4045197649683
copia
Codice del produttore 139125 M1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
42
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
42
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
37
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
32
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
27
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
22
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
17
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
12
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
22
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Dim. M1–M1,4 – classe di tolleranza: ISO 1X / 4HX.
Una forma poligonale innovativa consente un ampio spettro di utilizzo. La struttura multifunzionale a strati raggiunge il massimo di durata anche con materiali ad elevata resistenza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti