Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten 6HX, TiN, M: M1

Artikel-Nr.: 139125 M1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E-PM
Beschichtung TiN
Gewinde D M1
Steigung Gewinde 0,25 mm
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 0,9 mm
Länge gesamt L 40 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 2,1 mm
Durchmesser Schaft DS 2,5 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 1X 4HX
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch; Grundloch
Anzahl Spannuten 1
Flankenwinkel 60 Grad
Anschnittform C
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00252105
Länge Schaft LS 29,7 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 1 mm
Durchmesser Anschnitt 0,73 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 4 mm
Länge Anschnitt 0,75 mm
Winkel Anschnitt 9 Grad
Anzahl Schneiden 1
Drallrichtung neutral, gerade
Drallwinkel 0 Grad
Drallsteigung 0 mm
Tiefe max. (x Durchmesser) 1,5; 1,5
Durchmesser Kernloch 0,9 mm
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-PM
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 40 mm
Gewicht 3 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Norm DIN 2174
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring grün
Produktart Gewindeformer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139125 M1
EAN / GTIN 4045197649683
Herstellernummer 139125 M1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
42
Alu (kurzspanend)
N
42
Stahl < 500 N/mm²
P
37
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
27
Stahl < 1100 N/mm²
P
22
Stahl < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Gr. M1–M1,4 – Toleranzklasse: ISO 1X / 4HX.
Die innovative Polygonform ermöglicht ein breites Einsatzspektrum. Die multifunktionale Schichtstruktur erreicht ein Maximum an Standzeit auch bei hochfesten Werkstoffen.