{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | M1 | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Tip de filet | M | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | HSS E PM | |
| Standard | DIN 2174 | |
| Normă pentru filet | DIN 13 | |
| Clasa de toleranţă | ISO 1X 4HX | |
| Forma conului de atac | C | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Pas filet | 0,25 mm | |
| Lungimea totală L | 40 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 2,5 mm | |
| Pătrat coadă □ | 2,1 mm | |
| ⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă | 0,9 mm | |
| ⌀ Filet | 1 mm | |
| Număr caneluri de pretensionare | 1 | |
| Inel colorat | verde | |
| Număr de dinţi Z | 1 | |
| Adâncimea filetului | 1,5 mm | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 139125 M1 | |
| EAN / GTIN | 4045197649683 | |
| Număr producător | 139125 M1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |