Calibro digitale per scanalature interne 1/100 10-160mm

Codice art.: 1352516
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento a batteria
Campo di misura 10 mm - 160 mm
Metrologia digital

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1352516
copia
EAN / GTIN 4029713019648
copia
Codice del produttore 1352516
copia
Numero-L L40510 1355
copia
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Display LCD da 7,5 mm
  • Standard di fabbrica
  • Vite di bloccaggio

Descrizione:

Calibro a scanalatura interna, digitale, DIGI-MET, in acciaio inossidabile, con vite di bloccaggio. Funzioni elettroniche: Interruttore on/off, elettronica QuickStart, funzione QuickLock, impostazione dello zero possibile in qualsiasi punto. Commutazione mm/pollici, display LCD da 7,5 mm. Uscita dati variabile, funzione PRESERT (preselezione del valore di misura) lettura 0,01mm e .0005 pollici. Imballaggio: scatola di cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 10 - 160
  • Limite di errore (mm): 0,06 mm
  • Limite di errore (µm): 60 µm
  • Altezza cifre: 8,5 mm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 25 mm

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti