• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Innensicherungs-Nuten-Messsch. 1/100 10-160 mm

Artikel-Nr.: 1352516
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Innensicherungsnuten-Messschieber
Verpackung Karton
Energieversorgung Batteriebetrieben
Material Edelstahl (INOX)
Fehlergrenze 0,06 mm
Messabweichung MPE 60 µm
Ablesung 0,01 mm
Ablesung 0,001 Zoll
Messbereich min. 10 mm
Messbereich max. 160 mm
Schnabellänge L 25 mm
Feststellung Feststellschraube
Messtechnik digital
Preset-Funktion ja
Stand-by-Schaltung ja
Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten ja
Ablesung umschaltbar ja
Ziffernhöhe LCD-Display 7,5 mm
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Norm Werksnorm
Produktart Nutenmessschieber
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1352516
EAN / GTIN 4029713019648
Herstellernummer 1352516
L-Nummer L40510 1355
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • LCD-Anzeige 7,5 mm
  • Werksstandard
  • Sicherungsschraube

Beschreibung:

Innensicherungsnuten-Messschieber, digital, DIGI-MET, aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube. Elektronische Funktionen: Ein-/Ausschaltung, QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich. Umschaltung mm/inch, 7,5mm LCD-Anzeige. Variabler Datenausgang, PRESERT-Funktion (Messwertvoreinstellung) Ablesung 0,01mm u. .0005 inch. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 10 - 160
  • Fehlergrenze (mm): 0,06 mm
  • Fehlergrenze (µm): 60 µm
  • Ziffernhöhe: 8,5 mm
  • Messbacken Länge (mm): 25 mm

Norm:

Factory standard