• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Maschio a macchina HSS-E, TiN, M: M8

Codice art.: 132705 M8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M8
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,25 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Quadro del codolo □ 6,2 mm
⌀ Preforo 6,8 mm
⌀ Filettatura 8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 24 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132705 M8
copia
EAN / GTIN 4045197649003
copia
Codice del produttore 132705 M8
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
14
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
14
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
10
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
9
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
5
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
5
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
14
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.
Guida posteriore con scanalature di lubrificazione,
ma senza scanalature per trucioli.
Minore tendenza all’incollamento di materiale.
Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti