Punta GARANT Diabolo HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Codice art.: 122362 3
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
⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Esecuzione: 4×D
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Nominale DC 3 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 K
Esecuzione 4×D
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 15,5 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 20 mm
Lunghezza complessiva L 62 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC 0,05 mm/gir.
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122362 3
copia
EAN / GTIN 4045197967855
copia
Codice del produttore 122362 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
70
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
65
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
55
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
28
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
16
Acciaio < 65 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
14
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
10
TOOLOX 33
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
30
TOOLOX 44
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
28
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
70
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Robusto nocciolo e affilatura speciale − tagliente trasversale di elevata precisione di centratura. Grazie ai taglienti principali convessi e a un arrotondamento definito degli spigoli, la punta raggiunge un’elevata stabilità e la portata massima.
Speciale rivestimento multi-nanostrato per forare su acciai temprati.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript