Punta corta a gradini in HSS 180°, TiAlN, Per viti: M6

Codice art.: 117260 M6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per viti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Codolo: Codolo cilindrico con h8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti M6
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 1897
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo Codolo cilindrico con h8
Angolo gradino di svasatura 180 grado
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ D1 1° gradino a 180° h8 6,6 mm
⌀ D2 2° gradino a 180° h8 11 mm
Altezza gradino L1 1° gradino a 180° 15 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 47 mm
Lunghezza complessiva L 95 mm
⌀ Codolo Ds 11 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm/gir.
Tolleranza codolo h8
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punte a gradino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 117260 M6
copia
EAN / GTIN 4045197036254
copia
Codice del produttore 117260 M6
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
56
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
50
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
37
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
31
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
12
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
10
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
31
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Estremamente stabili. Le tolleranze strette di concentricità radiale tra i ⌀ di foratura e di svasatura garantiscono un allineamento preciso.

Uso:

Per fori passanti per viti a norma DIN ISO 273 e svasature a norma DIN74, Foglio2 formaH, J e K, esecuzione media.
Per viti a norme DIN912, 6912 e 7984, ISO1207 (DIN84).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti