{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 11 mm | |
| Třída tolerance upínače | h$08 | |
| Průměr stopky | 11 mm | |
| Délka stopky | 48 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Průměr břitu, min. | 6,6 mm | |
| Průměr břitu, max. | 11 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h8 | |
| Počet stupňů | 2 | |
| Index úroveň | 1; 2 | |
| Délka stupně | 15 mm | |
| Délka upínací drážky | 47 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,98 mm | |
| Počet břitů | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 15 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 118 stupeň | |
| Úhel stupně | 180 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-TIALN | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 55 mm | |
| Užitná délka | 34 mm | |
| Celková délka | 95 mm | |
| Funkční délka | 93,02 mm | |
| Hmotnost | 52 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 1897 | |
| Postupy obrábění | Rovinné zahlubování; Vrtání zplna | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Stupňovitý vrták | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 117260 M6 | |
| EAN / GTIN | 4045197036254 | |
| Číslo výrobce | 117260 M6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |