{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Per viti | M6 | |
Rivestimento | vaporizzato | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h8 | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ D1 1° gradino con smusso h8 | 6,4 mm | |
⌀ D2 2° gradino con smusso h8 | 11,5 mm | |
Altezza gradino L1 1° livello | 15 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | |
Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
⌀ Codolo Ds | 11,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h8 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punte a gradino |
Codice articolo |
117120 M6
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197035929
copia |
|
Codice del produttore |
117120 M6
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |