Ponteggio pieghevole SG con piattaforma tripla Altezza piattaforma 2,51 m

Codice art.: 115510
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Sconosciuto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 115510
copia
EAN / GTIN 4031405949317
copia
Codice del produttore 115510
copia
Produttore MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Grazie alle ringhiere anteriori, è possibile installare e smontare tutti i componenti da un piano all'altro
  • Doppio telaio pieghevole realizzato con aste tubolari rettangolari con cerniere autobloccanti
  • Piano di lavoro di grande formato con 4,5 m²
  • Ingombro ridotto per il trasporto e lo stoccaggio
  • Quattro rotelle orientabili Ø 200 mm con applicazione del carico centrico, freni e mandrini
  • Credenze in alluminio e telaio per ringhiere con fascia ginocchia integrata per la protezione anticaduta
  • Facile assemblaggio e smontaggio senza utensili
  • Altezze di lavoro fino a 10,39 m.
  • Testato GS a norma DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 2: 1,5 kN/m²

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4510 mm
  • Ponteggi di zavorramento, esterni, struttura centrale: 0 kg
  • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 0 kg
  • Portata: 1,5 kN/m2
  • Classe di larghezza: W18
  • Uso esterno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Larghezza impalcatura: 2172 mm
  • Altezza ponteggio: 3610 mm
  • Lunghezza ponteggio: 2611 mm
  • Classe di carico: 2
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 1900 mm
  • Altezza piattaforma: 2510 mm
  • Lunghezza piattaforma: 2450 mm