Punte elicoidali in HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 8mm

Codice art.: 114620 8
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    57,22 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    47,68 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
  • Angolo dell’elica: 38

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 338
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 38 grado
Codolo DIN 1835 A con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Profondità di foratura massima consigliata L2 63 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 75 mm
Lunghezza complessiva L 119 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,11 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114620 8
copia
EAN / GTIN 4045197023827
copia
Codice del produttore 114620 8
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
60
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
50
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
40
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
25
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
14
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
20
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
15
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
12
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
50
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
60
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta elicoidale HPC a elevate prestazioni per materiali altamente resistenti e altamente legati. Particolarmente robusta grazie al nocciolo rinforzato e a un profilo di scanalatura parabolico. Concentricità precisa per forare in modo impeccabile.
Con punta forma S.
Dimensioni costruttive simili a DIN 338.
Codolo a norma DIN 1835A.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti