• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punte elicoidali in HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,1mm

Codice art.: 114620 2,1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,52 € / 1 Articolo
  • da 5 Articolo
    17,10 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
  • Angolo dell’elica: 38

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 2,1 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 338
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 38 grado
Codolo DIN 1835 A con h6
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Profondità di foratura massima consigliata L2 20,9 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 24 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114620 2,1
EAN / GTIN 4045197023513
Codice del produttore 114620 2,1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
80
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
Acciaio < 900 N/mm²
P
40
Acciaio < 1100 N/mm²
P
25
Acciaio < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta elicoidale HPC a elevate prestazioni per materiali altamente resistenti e altamente legati. Particolarmente robusta grazie al nocciolo rinforzato e a un profilo di scanalatura parabolico. Concentricità precisa per forare in modo impeccabile.
Con punta forma S.
Dimensioni costruttive simili a DIN 338.
Codolo a norma DIN 1835A.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.