Punta corta in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1mm

Codice art.: 113265 1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    6,22 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    5,18 € / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
  • Codolo: codolo cilindrico

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 1897
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 4,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 6 mm
Lunghezza complessiva L 26 mm
⌀ Codolo Ds 1 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113265 1
copia
EAN / GTIN 4062406233822
copia
Codice del produttore 113265 1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
75
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
65
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
60
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
50
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
40
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
35
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
16
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
17
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
13
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
8
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
40
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Fori precisi grazie all’elevata precisione di concentricità radiale e ad uno speciale profilo di scanalatura.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2,4 mm.

Vantaggi:

Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript