Punta corta in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9mm

Codice art.: 113265 9
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    22,34 € / 1 articolo
  • da 5 articoli
    18,61 € / 1 articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
44 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS-E
Normativa DIN 1897
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente, min. Dc min. 9 mm
Classe di tolleranza ISO h8
Lunghezza complessiva L 84 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 40 mm
Diametro codolo DS 9 mm
Angolo, 1° livello 118 gradi
Designazione del prodotto (tipo) N
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Numero taglienti Z 2
Contenuto parte singola
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Avanzamento f 0,09 mm/gir.
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00900105
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 9 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Lunghezza codolo LS 44 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto Kurzbohrer HSS-E, TiAlN
Diametro tagliente, max. Dc max. 9 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro corpo D4 9 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 2,8 mm
Direzione delle spire destra
Forma di affilatura C
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HSCO/ FIRE
Interfaccia Attacco 1
Classe di tolleranza h8
Lunghezza utile L1 32 mm
Lunghezza funzionale 81,2 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Punte a inserti
Profondità di foratura massima consigliata 26,5 mm
Avanzamento in INOX < 900 N/mm2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 113265 9
EAN / GTIN 4062406235420
Codice del produttore 113265 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
75
Alluminio (a truciolo corto)
N
65
Alluminio > 10% Si
N
60
Acciaio < 500 N/mm²
P
50
Acciaio < 750 N/mm²
P
40
Acciaio < 900 N/mm²
P
35
Acciaio < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Fori precisi grazie all’elevata precisione di concentricità radiale e ad uno speciale profilo di scanalatura.
Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2,4 mm.

Vantaggi:

Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.