Trumpasis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1mm

Prekės Nr.: 113265 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    7,38 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    6,15 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės ne
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00100105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 1 mm
Koto skersmuo 1 mm
Koto ilgis 20 mm
Pjovimo skersmuo, min. 1 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 1 mm
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h8
Pagrindo skersmuo 1 mm
Drožlių griovelio ilgis 6 mm
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 0,4 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas min. 38 laipsniai
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Šlifavimo forma C
Produkto pavadinimas (tipas) N
Įrankio medžiaga HSS-E
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas HSS-E
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas HSS-E
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSCO/ FIRE
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 11 mm
Darbinės dalies ilgis 5 mm
Bendras ilgis 26 mm
Veikimo ilgis 25,6 mm
Svoris 1 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 1897
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 113265 1
EAN / GTIN 4062406233822
Gamintojo numeris 113265 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
65
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
40
Plienas <900 N/mm²
P
35
Plienas <1100 N/mm²
P
16
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tikslios kiaurymės dėl žemo radialinio mušimo ir specialaus drožlialaužių griovelių profilio.
Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.

Privalumai:

Puikiai tinka gręžimui negiliai (maždaug 2 - 4×D) NC staklėmis ir automatais.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.