Set da officina per camion, sistema modulare

Codice art.: 1088718
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Estrattore a tre bracci

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1088718
copia
EAN / GTIN 4036976106244
copia
Codice del produttore 1088718
copia
Numero-L L60160 4708
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Sistema modulare ben ordinato
Per apertura fino a Ø 200 mm per esterni, Ø 260 mm per interni e profondità di serraggio fino a 300 mm
Questo set consente di montare da soli e in pochi secondi 12 modelli perno idraulico compresa
Traverse a 2 bracci con scala di regolazione graduale delle griffe di estrazione: le forze applicate, anche se molto elevate, sono distribuite uniformemente per garantire assialità e sicurezza di estrazione
A portata di mano su un pannello forato

Proprietà:

  • Numero di bracci: 2
  • Design: incluso pannello perforato
  • Mandrino idraulico: 1.06/HSP1
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Gancio girevole: no
  • Freno del gancio presente: no
  • Mandrino idraulico disponibile: sì
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: no
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • Scala graduata disponibile: sì
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Punta del mandrino sostituibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello