Trekkerset voor vrachtwagens

Artikelnummer: 1088718
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1088718
EAN/GTIN 4036976106244
Nummer fabrikant 1088718
L-nummer L60160 4708

Omschrijving

Omschrijving:

overzichtelijk componentensysteem
voor spanwijdten tot Ø 200 mm buiten, Ø 260 mm binnen, en spandiepten tot 300 mm
met deze set kunt u in enkele seconden zelf 12 gangbare modellen en hydraulische spindel in elkaar zetten
2-armige traverse met instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk
altijd alles bij de hand, op een gereedschapswand

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Ontwerp: incl. geperforeerde plaat
  • Hydraulische spindel: 1.06/HSP1
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: ja
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Schaalverdeling beschikbaar: ja
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires