• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Occhiali di protezione a tutto campo GoggleGear 500

Codice art.: 096537 CLEAR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GoggleGear 500
Sovraocchiali no
Indossabilità Versione slim
Codice della montatura 3M EN166 3 4 BT CE
Identificativo del produttore per telaio 3M
Colore grey; red
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Ambiti di utilizzo specifici del telaio 3; 4
Resistenza meccanica / termica del telaio B; T
Caratteristiche telaio Inserto per occhiali da vista opzionale
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo
Codice delle lenti 2C-1,2 3M 1 BTKN
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente 3M
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente B; K; N; T
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Es. antiappannante; Protezione UV standard; resistente ai graffi
Normativa EN 166; EN 170
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096537 CLEAR
EAN / GTIN 4054596033252
Codice del produttore 7100074368
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali a tutto campo dal design sottile, con fascia regolabile e morbido componente perimetrale. Il sistema di ventilazione garantisce una perfetta temperatura oculare. Lenti di altissima qualità grazie al rivestimento antigraffio e antiappannante di 3M™ Scotchgard™.

Norma:

EN 166; EN 170

Nota:

N. art. 096548- per la rettifica di lenti correttive da parte dell’ottico. L’inserto viene applicato all’occhiale protettivo.