• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

GoggleGear 500 zaštitne naočale punog vidnog polja

Artikl br.: 096537 CLEAR

Odaberite varijacije i količinu artikla

zatamnjenje stakla Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Prevlaka stakla: bez zamagljivanja; otporno na ogrebotine
  • UV-zaštita: Standard
  • Materijal stakla naočala: Polikarbonat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GoggleGear 500
Oznaka stakla 2C-1,2 3M 1 BTKN
Okvirna oznaka 3M EN166 3 4 BT CE
Prevlaka stakla bez zamagljivanja; otporno na ogrebotine
UV-zaštita Standard
Materijal stakla naočala Polikarbonat
Vrsta proizvoda Zaštitne naočale punog vidnog polja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 096537 CLEAR
EAN / GTIN 4054596033252
Broj proizvođača 7100074368
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Naočale punog vidnog polja, uskog dizajna s podesivom trakom za glavu i mekanom podloškom. Ventilacijski sustav osigurava dobro okruženje za oči. Najbolje karakteristike stakala zahvaljujući 3M™ Scotchgard™ prevlaci za zaštitu od ogrebotina i zaštitu od zamagljivanja.

Standard:

EN 166; EN 170

Napomena:

Br. 096548 – umetak za dioptrijska stakla koja Vam je propisao oftalmolog. Umetak se postavlja s unutarnje strane zaštitnih naočala.