• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Ochranné okuliare s plným výhľadom GoggleGear 500

Č. pol.: 096537 CLEAR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Odtieň skla okuliarov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Povrchová úprava disku: nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
  • UV ochrana: Štandardná
  • Materiál kotúča: polykarbonát

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GoggleGear 500
Označenie diskov 2C-1,2 3M 1 BTKN
Označenie rámu 3M EN166 3 4 BT CE
Povrchová úprava disku nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
UV ochrana Štandardná
Materiál kotúča polykarbonát
Druh produktu Uzavreté ochranné okuliare

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 096537 CLEAR
EAN/GTIN 4054596033252
Číslo výrobcu 7100074368
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Okuliare s plným výhľadom v štíhlom dizajne s nastaviteľným pásom okolo hlavy a obvodovým mäkkým komponentom. Systém vetrania zabezpečuje dobrú očnú klímu. Najlepšie vlastnosti zorníka vďaka povrchovej úprave 3M™ Scotchgard™ proti poškriabaniu a zahmlievaniu.

Norma:

EN 166, EN 170

Poznámka:

Č. 096548 – Vložka na vsadenie očným optikom zabrúsených korekčných skiel. Vložka sa nasadzuje na vnútornej strane ochranných okuliarov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka