Teljes látómezős védőszemüveg GoggleGear 500

Cikkszám: 096537 CLEAR
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lencse színezése Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Lencse bevonat: Párásodásmentes; Karcálló
  • UV védelem: Standard
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GoggleGear 500
Lencse jelölése 2C-1,2 3M 1 BTKN
Keret jelölése 3M EN166 3 4 BT CE
Lencse bevonat Párásodásmentes; Karcálló
UV védelem Standard
Lencse anyaga Polikarbonát
Termék fajtája Teljes látómezős védőszemüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 096537 CLEAR
EAN / GTIN 4054596033252
Gyártó száma 7100074368
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

Teljes látómezős szemüveg karcsú designnal állítható fejpánttal és körbefutó puha alkotóelemekkel. A szellőztető rendszer jó szemklímát biztosít. A lencse a legjobb tulajdonságokkal rendelkezik a 3M™ Scotchgard™ karcálló és páramentes bevonatnak köszönhetően.

Szabvány:

EN 166; EN 170

Figyelem:

096548 sz. – Korrekciós lencsék szemoptikusok általi becsiszolására szolgáló betét. A betétet a védőszemüvegre belülről kell elhelyezni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek