• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

3M Vollsicht-Schutzbrille GoggleGear 500

Artikel-Nr.: 096537 CLEAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Überbrille nein
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen B; T
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 3M 1 BTKN
Eigenschaften Scheibe Standard UV-Schutz; beschlagfrei; kratzfest
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Serie GoggleGear 500
Passform Slim
Rahmenkennzeichnung 3M EN166 3 4 BT CE
Herstellerkennung Rahmen 3M
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Spezifische Einsatzbereiche Rahmen 3; 4
Eigenschaften Rahmen Korrektionseinsatz möglich
Farbe grau; rot
Produktart Vollsichtschutzbrille
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe 3M
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe B; K; N; T
Norm EN 166; EN 170
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096537 CLEAR
EAN / GTIN 4054596033252
Herstellernummer 7100074368
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Vollsichtbrille im schlanken Design mit verstellbarem Kopfband und umlaufender Softkomponente. Das Belüftungssystem sorgt für ein gutes Augenklima. Beste Scheibeneigenschaften durch 3M™ Scotchgard™ Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung.

Norm:

EN 166; EN 170

Hinweis:

Nr. 096548 – Einsatz zum Einschleifen von Korrektionsgläsern durch den Augenoptiker. Der Einsatz wird an der Schutzbrille innen angebracht.