• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas protectoras integrales GoggleGear 500

Número de artículo: 096537 CLEAR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Matiz lunas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sobregafas no
Resistencia mecánica/térmica del marco B; T
Identificación del cristal 2C-1,2 3M 1 BTKN
Características cristal No se empaña; Protección UV estándar; resistente a los arañazos
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales Transparente
Serie GoggleGear 500
Forma ajustada Ajustado/a
Identificación de la montura 3M EN166 3 4 BT CE
Código del fabricante del marco 3M
Normas de referencia del marco EN 166
Ámbitos de aplicación específicos del marco 3; 4
Características montura Posible uso para corrección
Color gris; rojo
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal 3M
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal B; K; N; T
Norma EN 166; EN 170
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 096537 CLEAR
EAN / GTIN 4054596033252
Número del fabricante 7100074368
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Gafas integrales de diseño esbelto con cinta para la cabeza regulable y componente perimetral blando. El sistema de ventilación proporciona un buen clima en los ojos. Características óptimas de los cristales gracias al recubrimiento antiarañazos y antiempañamiento 3M™ Scotchgard™.

Norma:

EN 166; EN 170

Nota:

N.° 096548 – Inserto para la colocación de cristales graduados por un óptico. El elemento insertado se coloca por dentro en las gafas protectoras.