• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Zaščitna očala s polnim vidnim poljem GoggleGear 500

Št. art.: 096537 CLEAR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva stekel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Prevleka stekla: brez rosenja; odporno proti praskam
  • UV-zaščita: standardno
  • Material stekel: Polikarbonat

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija GoggleGear 500
Oznaka stekel 2C-1,2 3M 1 BTKN
Oznaka okvirja 3M EN166 3 4 BT CE
Prevleka stekla brez rosenja; odporno proti praskam
UV-zaščita standardno
Material stekel Polikarbonat
Vrsta izdelka Zaščitna očala s polnim vidnim poljem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 096537 CLEAR
EAN/GTIN 4054596033252
Številka proizvajalca 7100074368
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Zaščitna očala s polnim vidnim poljem v ozki izvedbi z nastavljivim naglavnim trakom in mehko komponento po obodu. Prezračevalni sistem skrbi za dobre razmere za oči. Prevleka stekel 3M™ Scotchgard™ zagotavlja najboljše lastnosti glede odpornosti proti praskam in rosenju.

Standard:

EN 166; EN 170

Opomba:

Art. 096548 – nastavek za namestitev korekcijskih stekel s strani očesnega optika. Nastavek se namesti na notranjo stran zaščitnih očal.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov