• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lunettes de protection intégrales GoggleGear 500

Réf.: 096537 CLEAR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Surlunettes non
Résistance mécanique / thermique monture B; T
Identification des verres 2C-1,2 3M 1 BTKN
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; propriété antibuée; protection contre les UV standard
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres transparence
Série GoggleGear 500
Ajustement slim
Identification de la monture 3M EN166 3 4 BT CE
Identification du fabricant monture 3M
Normes de référence monture EN 166
Domaines d’utilisation spécifiques monture 3; 4
Caractéristiques cadre inserts correcteurs possibles
Couleur gris; Rouge
Type de produit lunettes de protection intégrales
type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Identification du fabricant oculaire 3M
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire B; K; N; T
Norme EN 166; EN 170
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 096537 CLEAR
EAN / GTIN 4054596033252
Réf. fabricant 7100074368
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Lunettes masques avec bandeau réglable et composants souples sur tout le pourtour. Le système de ventilation assure un air de bonne qualité à l'intérieur des lunettes. Excellentes propriétés du verre grâce au revêtement résistant aux rayures et antibuée 3M™ Scotchgard™.

Norme:

EN 166; EN 170

Remarque(s):

096548 – Insert pour ajout de verres correcteurs par un opticien. L’insert est fixé à l’intérieur des lunettes.