• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranné brýle s plným výhledem GoggleGear 500

Artiklové číslo: 096537 CLEAR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krycí brýle ne
Mechanická/teplotní odolnost, rám B; T
Označení zorníku 2C-1,2 3M 1 BTKN
Vlastnosti kotouče Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; Standardní ochrana proti UV záření
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Řada GoggleGear 500
Střih Slim
Označení rámu 3M EN166 3 4 BT CE
Identifikace výrobce, rám 3M
Referenční standardy, rám EN 166
Specifické oblasti využití, rám 3; 4
Vlastnosti rámu Možnost korekční vložky
Barva Šedá; červená
Druh produktu Celoobličejové ochranné brýle
Typ očnicového filtru 2C
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo 3M
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla B; K; N; T
Norma EN 166; EN 170
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096537 CLEAR
EAN / GTIN 4054596033252
Číslo výrobce 7100074368
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Brýle s plným výhledem s úzkým designem s přestavitelnou náhlavní páskou a měkkým prvkem po celém obvodu. Dobré klima pro oči je zajištěno větracím systémem. Nejlepší vlastnosti skel díky povlaku proti poškrábání a orosen 3M™ Scotchgard™.

Norma:

EN 166; EN 170

Poznámka:

Č. 096548 – Vložka pro vsazení očním optikem zabroušených korekčních skel. Vložka se nasazuje na vnitřní straně ochranných brýlí.