• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Paio di guanti di protezione dal freddo ActivArmr® 97-011, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 094823 9
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    14,46 € / 1 paia
  • da 12 paia
    12,05 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ActivArmr®
Denominazione originale prodotto 97-011
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 A
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) 1
Resistenza allo strappo 3
Resistenza alla perforazione 2
Resistenza al taglio (TDM) A
Protezione contro urti non determinato
Freddo convettivo 0
Freddo da contatto 1
Impermeabilità 0
Materiale rivestimento, Rivestimento a 3/4 Nitrile
Codice EN 388 4132A
Colore orange; black
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione contro il freddo
Misura dei guanti 9
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 10G
Normativa EN 388; EN 511
Materiale di supporto acrylic; polyester
Rivestimento Rivestimento a 3/4
Con fodera
Caratteristiche traspirante
Categoria di protezione II
Lunghezza complessiva L 240 mm
Peso totale 72,1 g
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094823 9
EAN / GTIN 076490457228
Codice del produttore 97-011/9
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

ActivArmr® 97-011. Guanto invernale con 3/4 di rivestimento in nitrile resistente a vento, umidità e freddo. Buona presa grazie al rivestimento ruvido. Con doppio tessuto traspirante e morbida fodera interna.

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.