{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | ActivArmr® | |
| Denumirea producătorului | ActivArmr® 97-011 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | A | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 3 | |
| Rezistenţă la penetrare | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | A | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Convecție rece | 0 | |
| Contact rece | 1 | |
| Etanşeitate la apă | 0 | |
| Material acoperire, Strat de acoperire 3/4 | Nitril | |
| Cod EN 388 | 4132A | |
| Culoarea | portocaliu; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la frig; Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 9 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 10G | |
| Standard | EN 388; EN 511 | |
| Material de bază | Acrilic; Poliester | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
| Căptuşit | Da | |
| Caracteristici | permite pielii să respire | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală | 240 mm | |
| Greutate totală | 72,1 g |
| Cod articol | 094823 9 | |
| EAN / GTIN | 076490457228 | |
| Număr producător | 97-011/9 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |