• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kylmyyssuojakäsinepari ActivArmr® 97-011, Käsineen koko: 9

Tuote nro.: 094823 9
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Hinta per pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Viiltosuojaluokka: A

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ActivArmr®
Sisältö 1
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käsineen koko 9
Käyttöalue Allround
Neulosteknologia 10G
Viiltosuojaluokka A
Pituus 240 mm
EN 388 4132A
EN 511 010
Rungon materiaali Polyesteri akryyli
Materiaali Nitril
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
Väri musta / oranssi
Paino 72,1 g
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Kylmyyssuojakäsineet
Tuotetyyppi Kylmyyssuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094823 9
EAN / GTIN 076490457228
Valmistajan numero 97-011/9
Valmistaja/vastuuhenkilö Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Kuvaus

Malli:

ActivArmr® 97-011. Talvikäsine 3/4-nitriittipinnoitteella suojaa tuulelta, märältä ja kylmyydeltä. Pitävä ote karhean pinnoitteen ansiosta. Hengittävää kaksoiskudosta, pehmeä sisävuori.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.