{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | ActivArmr® | |
| Producentbetegnelse | 97-011 | |
| Indhold par | 1 par | |
| Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 4 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 3 | |
| Stikbestandighed | 2 | |
| Snitbestandighed (TDM) | A | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Konvektionskulde | 0 | |
| Kontaktkulde | 1 | |
| Vandtæthed | 0 | |
| Materiale, belægning, 3/4 belægning | Nitril | |
| EN 388-kode | 4132A | |
| Farve | orange; sort | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | kuldebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 9 | |
| Anvendelsesområde | allround | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Strikketeknik (finhed) | 10G | |
| Standard | EN 388; EN 511 | |
| Basismateriale | Akryl; Polyester | |
| Belægning | 3/4 belægning | |
| Foret | ja | |
| Egenskaber | åndbart | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Længde i alt L | 240 mm | |
| Vægt, samlet | 72,1 g | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094823 9 | |
| EAN/GTIN | 076490457228 | |
| Producentnummer | 97-011/9 | |
| Producent/ansvarlig person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |