{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | ActivArmr® | |
| Innehåll | 1 | |
| Användningsdata | Flergångs | |
| Handskstorlek | 9 | |
| Tillämpningsområde | Allround | |
| Stickningsteknik | 10G | |
| Skärskyddsklass | A | |
| Längd | 240 mm | |
| EN 388 | 4132A | |
| EN 511 | 010 | |
| Hållarmaterial | Polyesterakryl | |
| Material | Nitril | |
| Beläggning | Nitril | |
| Beläggningsvariant | 3/4 beläggning | |
| Färg | svart / orange | |
| vikt | 72,1 g | |
| Skyddskategori | Kategori II | |
| Handskslag | Köldskyddshandske | |
| Produktslag | Köldskyddshandske |
| Artikkelkode | 094823 9 | |
| EAN / GTIN | 076490457228 | |
| Manufacturer number | 97-011/9 | |
| Manufacturer/responsible person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |