• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rukavice na ochranu proti chladu, pár ActivArmr® 97-011, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094823 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    373,00 CZK / 1 pár
  • od 12 pár
    312,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany proti pořezání: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série ActivArmr®
Obsah 1
Použití vícerázové
Velikost rukavice 9
Rozsah použití Allround
Technologie pletení 10G
Třída ochrany proti pořezání A
Délka 240 mm
EN 388 4132A
EN 511 010
Materiál nosiče Polyester akryl
Materiál Nitril
Povlak Nitril
varianta povlaku 3/4 povlak
Barva černá / oranžová
Hmotnost 72,1 g
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Ochranné rukavice proti chladu
Druh produktu Ochranné rukavice proti chladu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094823 9
EAN / GTIN 076490457228
Číslo výrobce 97-011/9
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

ActivArmr® 97-011. Zimní rukavice s 3/4nitrilovým povlakem proti vlivům větru, vlhku a chladu. Dobrá spolehlivost uchopení díky zdrsněnému povlaku. S prodyšnou dvojitou tkaninou a měkkou vnitřní vložkou.

Použití:

Při větrném, chladném nebo mokrém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 511

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.