• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kälteschutzhandschuh-Paar ActivArmr® 97-011, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094823 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    15,72 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    13,10 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ActivArmr®
Herstellerbezeichnung ActivArmr® 97-011
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) 1
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) A
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Konvektionskälte 0
Kontaktkälte 1
Wasserdichtheit 0
Material Beschichtung, 3/4 Beschichtung Nitril
EN 388 Code 4132A
Farbe orange; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Kälteschutz; Schnittschutz
Handschuh-Größe 10; 11; 8; 9; 9
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 10G
Norm EN 388; EN 511
Trägermaterial Acryl; Polyester
Beschichtung 3/4 Beschichtung
gefüttert ja
Eigenschaften atmungsaktiv
Schutzkategorie II
Länge gesamt 240 mm
Gewicht gesamt 72,1 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094823 9
EAN / GTIN 076490457228
Herstellernummer 97-011/9
Hersteller/verantwortliche Person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Beschreibung

Ausführung:

ActivArmr® 97-011. Winterhandschuh mit 3/4-Nitrilbeschichtung gegen Wind-, Nässe- und Kälteeinflüsse. Gute Griffsicherheit durch raue Beschichtung. Mit atmungsaktivem Doppelgewebe und weichem Innenfutter.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.