{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | ActivArmr® | |
| Gamintojo pavadinimas | 97-011 | |
| Pora | 1 pora | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | A | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 4 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 1 | |
| Atsparumas plyšimui | 3 | |
| Atsparumas perdūrimui | 2 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | A | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| Konvekcinis vėsinimas | 0 | |
| Kontaktinis šaltis | 1 | |
| Nepralaidumas vandeniui | 0 | |
| Dangos medžiaga, 3/4 danga | Nitril | |
| EN 388 kodas | 4132A | |
| Spalva | oranžinės spalvos; juoda | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsaugo nuo šalčio | |
| Pirštinių dydis | 9 | |
| Matavimo ribos | allround | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Mezgimo technologija (smulkumas) | 10G | |
| Standartas | EN 388; EN 511 | |
| Bazinė medžiaga | Akrilas; Poliesteris | |
| Danga | 3/4 danga | |
| Su pamušalu | taip | |
| Savybės | kvėpuojantis | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Visas ilgis L | 240 mm | |
| Bendras svoris | 72,1 g | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 094823 9 | |
| EAN / GTIN | 076490457228 | |
| Gamintojo numeris | 97-011/9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com |