Par de guantes de protección contra el frío ActivArmr® 97-011, Talla de guante: 9

Número de artículo: 094823 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    14,93 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 par(es)
    12,45 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ActivArmr®
Denominación del fabricante ActivArmr® 97-011
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 A
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) A
Protección contra golpes No determinado
Frío por convección 0
Contacto en frío 1
Estanquidad al agua 0
Material recubrimiento, Recubrimiento 3/4 Nitril
Código EN 388 4132A
Color naranja; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el frío; Protección contra cortes
Talla del guante 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 9
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 10G
Norma EN 388; EN 511
Material de base Acrilo; Poliéster
Recubrimiento Recubrimiento 3/4
Con forro
Características transpirable
Categoría de protección II
Longitud total 240 mm
Peso total 72,1 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 094823 9
EAN / GTIN 076490457228
Número del fabricante 97-011/9
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

ActivArmr® 97-011. Guante de invierno con revestimiento de nitrilo 3/4 contra los efectos del viento, la humedad y el frío. Buena seguridad de agarre gracias al recubrimiento rugoso. Con tejido doble transpirable y forro interior suave.

Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.