{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | ActivArmr® | |
| Référence fabricant | ActivArmr® 97-011 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | A | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | 1 | |
| Résistance à la déchirure | 3 | |
| Résistance à la perforation | 2 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | A | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| Froid par convection | 0 | |
| Froid de contact | 1 | |
| Imperméabilité | 0 | |
| Matériau revêtement, revêtement 3/4 | Nitril | |
| Code EN 388 | 4132A | |
| Couleur | orange; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre le froid; protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 9 | |
| Domaine d’application | multi-usages | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 10G | |
| Norme | EN 388; EN 511 | |
| Substrat | Acrylique; Polyester | |
| Revêtement | revêtement 3/4 | |
| Avec doublure | oui | |
| Caractéristiques | respirant | |
| Catégorie de protection | II | |
| Longueur totale L | 240 mm | |
| Poids total | 72,1 g |
| Référence article | 094823 9 | |
| EAN / GTIN | 076490457228 | |
| Réf. fabricant | 97-011/9 | |
| Fabricant/personne responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |