Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Flextril™ 231, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094798 10
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
Prezzo per 12 paia: 133,68 €
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Idoneo al contatto con alimenti
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (JKMOPT)
  • Categoria di protezione antitaglio: C
  • Norma/regolamento: EN 374

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Flextril™
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Idoneo al contatto con alimenti
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto Flextril™ 231
Misure guanti da lavoro 10
EN 374 Modello A (JKMOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche JKMOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Materiale Nitrile
Materiale supporto Nitrile
AQL 0,65
Lunghezza 320 mm
Spessore 1,7 mm
Colore blu/grigio
Utilizzo riutilizzabile
Spessore (parete) 1,7 mm
Categoria di protezione antitaglio C
Norma/regolamento EN 374
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094798 10
copia
EAN / GTIN 13603835714087
copia
Codice del produttore 33-3765E/10XL
copia
Produttore/persona responsabile Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descrizione

Esecuzione:

Flextril™ 231. Guanto di protezione dai prodotti chimici in nitrile con protezione antitaglio medio-alta. Con tecnologia Honeywell Moisture Dispersion integrata per un elevato comfort. Elevata mobilità delle dita e ottima sicurezza di presa grazie al rivestimento Flextril™. Il codice QR sul dorso della mano consente un accesso semplice e rapido a tutti i documenti tecnici e alle specifiche più importanti. Idoneo per il contatto con gli alimenti. Resistenza al calore fino a 100°.
Guanti protettivi in III categoria.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.