Para rękawic chroniących przed działaniem środków chemicznych Flextril™ 231, Rozmiar rękawic: 10

Nr art.: 094798 10
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 pary
  • Etapy zamówienia: 12 pary
na zamówienie
w magazynie
88 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Flextril™
Oznaczenie producenta Flextril™ 231
Odporność na działanie środków chemicznych JKMOPT
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 C
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 3
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) C
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
A: Palność, EN 407 X
B: Ciepło kontaktowe, EN 407 1
C: ciepło konwekcyjne, EN 407 X
D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 X
E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 X
Typ Typ A
Grubość 1,7 mm
Materiał powłoki, Pełna powłoka Nitril
Kod EN 407 X1XXXX
Kod EN 388 4X32C
Kolor Niebieskie; Szare
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 10
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388; EN 407
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Pełna powłoka
Właściwości Certyfikat do kontaktu żywnością
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 320 mm
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094798 10
EAN / GTIN 13603835714087
Numer producenta 33-3765E/10XL
Producent/osoba odpowiedzialna Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Wykonanie:

Flextril™ 231. Rękawice odporne na działanie środków chemicznych wykonane z nitrylu zapewniające średnią ochronę przed przecięciem. Ze zintegrowaną technologią Honeywell Moisture Dispersion zapewnia wysoki komfort noszenia. Wysoka mobilność palców i doskonała przyczepność dzięki powłoce Flextril™. Kod QR na grzbiecie dłoni zapewnia łatwy i szybki dostęp do wszystkich ważnych dokumentów technicznych i specyfikacji. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi.
Rękawice ochronne kategorii III.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.