Alternativa disponibile:

Paio di guanti HyFlex® 11-542, Misure guanti: 11

Codice art.: 094568 11
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    19,59 € / 1 paia
  • da 12 paia
    16,32 € / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Norma: EN 407
  • Privo di siliconi: sì
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
EN 388 4X32F
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto INTERCEPT™
Rivestimento Nitril
Materiale Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Colore nero
Norma EN 407
Misure guanti da lavoro 11
Peso 30,9 g
Resistenza al calore fino a 100 °C
Lunghezza 213 mm
Utilizzo riutilizzabile
Privo di siliconi
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio F
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094568 11
copia
EAN / GTIN 10076490449596
copia
Codice del produttore 11-542/11
copia
Produttore Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

HyFlex® 11-542. Guanto con protezione antitaglio estremamente elevata di classe F. Speciale struttura con peso ridotto per un comfort elevato e una buona mobilità delle dita. Il dorso traspirante e il rivestimento in nitrile insensibile allo sporco consentono la manipolazione di breve durata di oggetti caldi fino a 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.