Calzatura bassa, grigio / nero Steitz Secura Salix S1, NB, Numero di scarpa UE: 41

Codice art.: 092495 41
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S1
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Caratteristica: resistente ai combustibili

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Salix
Genere da uomo
Grado di protezione S1
Materiale puntale protettivo Composito
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica resistente ai combustibili
Caratteristica della suola Suola con tecnologia Rebound
Denominazione originale prodotto Calzatura bassa Salix S1 SRC NB
Numero di scarpa UE 41
Colore grigio/nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092495 41
copia
EAN / GTIN 4044348702468
copia
Codice del produttore SALIX NB 41
copia
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Esecuzione:

SALIX ESD S1
  • Tessuto mesh dal design moderno.
  • Fodera in tessuto funzionale.
  • ECO CAP con una percentuale di plastica marina.
  • Sottopiede in canapa.
  • Suola esterna in TPU Competition con profilo da 3 mm.
  • Caratteristiche ESD.
  • Struttura priva di metallo.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 FO SR
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

Esecuzione larga XB al n. art. 092496.

Download & documenti

Prodotti correlati
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello