Félcipő szürke / fekete Steitz Secura Salix S1 NB 41

Cikkszám: 092495 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Gyártó jelölése Félcipő Salix S1 SRC NB
EU cipőméret 41
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092495 41
EAN / GTIN 4044348702468
Gyártó száma SALIXNB41P

Leírás

Kivitel:

SALIX ESD S1
  • Modern Mesh szövet.
  • Funkcionális textil bélés.
  • ECO CAP tengeri műanyag tartalommal.
  • A talp kender anyagból készült.
  • TPU Competition járótalp 3 mm-es profillal.
  • ESD kivitel.
  • Fémmentes szerkezet.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092496 sz. alatt található.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz