• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Parka alta visibilità PREVENT®, giallo / nero, Taglia unisex: 2XL

Codice art.: 091950 2XL
copia
Sconto
101,66 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 180
  • Lavaggio: Colorati 40 °C
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

EN 20471 (abiti ad alta visibilità) Classe 2
Genere Unisex
Composizione del tessuto 100% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 180 g/m2
Lavaggio Colorati 40 °C
Colore giallo / nero
Taglia unisex 2XL
Norma EN ISO 20471; EN 343
Tipo di prodotto Parka alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091950 2XL
copia
EAN / GTIN 4029201142292
copia
Codice del produttore 3160 2XL
copia
Produttore/persona responsabile Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Descrizione

Esecuzione:

Parka funzionale ad alta visibilità 5 in 1 PREVENT® con cappuccio richiudibile nel colletto. Giacca da esterno antivento e idrorepellente con cuciture saldate. Giacca interna riscaldante con fodera trapuntata e maniche separabili. Le giacche possono essere indossate da sole o abbinate con altri indumenti, disponibili in cinque modelli per adattarsi a esigenze diverse.
  • Due tasche anteriori e due tasche pettorali interne.
  • Tasca portacellulare sul petto.
  • Polsini regolabili con chiusura a strappo.

Norma:

EN ISO 20471, Classe 2