• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Alternatief product:

Veiligheidsparka PREVENT® 2XL

Artikelnummer: 091950 2XL
Korting
110,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 180
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471; EN 343

Productdetails

Technische gegevens

EN 20471 (waarschuwingskleding) Klasse 2
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 180 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur geel / zwart
Uniseks-maat 2XL
Norm EN ISO 20471; EN 343
Producttype Veiligheidsparka

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091950 2XL
EAN/GTIN 4029201142292
Nummer fabrikant 3160 2XL

Omschrijving

Uitvoering:

Functionele 5-in-1 veiligheidsparka PREVENT® met opbergbare capuchon in de kraag. Wind- en waterafstotend buitenjack met gelaste naden. Verwarmend binnenjack met gestikte voering en afneembare mouwen. De jassen kunnen in combinatie of los worden gedragen, waardoor hij op vijf verschillende manieren te dragen is.
  • Twee borstzakken aan de voor- en binnenzijde.
  • Vak voor mobiele telefoon op de borst.
  • Verstelbare mouwboorden met klittenbandsluiting.

Norm:

EN ISO 20471, klasse 2
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
    Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen