• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Salopette protettiva dai prodotti chimici CHEMcomfort Antistatic, antracite, Taglia: 48

Codice art.: 091539 48
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 99% poliestere; 1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 235
  • Lavaggio: Colorati 95 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13034

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Genere da uomo
Composizione del tessuto 99% poliestere; 1% fibra di carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 235 g/m2
Lavaggio Colorati 95 °C
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore antracite
Taglia DE 48
Norma EN 13034
Tipo di prodotto Pantaloni contro gli agenti chimici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091539 48
copia
EAN / GTIN 4050274252243
copia
Codice del produttore 02006 50002 007 58-48
copia
Produttore/persona responsabile HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrizione

Esecuzione:

L’abbigliamento combina la protezione dai prodotti chimici con proprietà antistatiche a lungo termine in un tessuto leggero. Per processi di produzione specializzati.
Salopette con accesso laterale.
  • Bretelle elastiche con fibbie a morsetto.
  • Tasca su pettorina con patella.
  • Chiusura a bottoni nascosta.
  • Due tasche laterali e una tasca posteriore con patella.
  • Tasca portametro.

Campo di impiego: Industria automobilistica, acciaieria, industria chimica, galvanotecnica, produzione di batterie e laboratori.

Norma:

  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 1149-5

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.