{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pohlaví | pánské | |
| Složení tkaniny | 99% polyester; 1% karbonové vlákno | |
| Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 235 g/m2 | |
| Prát | 95 °C barevné prádlo | |
| Oděv dle | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti | |
| Barva | antracit | |
| Konfekční velikost DE | 48 | |
| Norma | EN 13034 | |
| Druh produktu | Ochranné kalhoty proti chemikáliím |
| Katalogové číslo | 091539 48 | |
| EAN / GTIN | 4050274252243 | |
| Číslo výrobce | 02006 50002 007 58-48 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |